EGLO - WL/1 NICKEL-MATT/WEISS 'TROY 3' 85979
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - Lámpara incandescente
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - E14
Receptáculo de color - Níquel
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
85979
Ref.Sonepar
603486
EAN
9002759859794
Tipo de lámpara:
Lámpara incandescente
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E14
Receptáculo de color:
Níquel
Material del difusor:
Vidrio opalino
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Anchura:
250 mm
Longitud:
178 mm
Un producto de EGLO
Descubra la serie EGLO


