EK - Central CA 402 L2 SAT 3 IN: VHF/UHF/SAT G:30dB/40dB/34-40dB 116/116/119dBV LTE2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
062008
Ref.Sonepar
413710
EAN
8436548996086
Central amplificadora 3 entradas: VHF (47-230MHz) / UHF (470-694MHz) / SAT (950-2200MHz). G: 30dB (VHF) / 40dB (UHF) / 34-40dB (SAT). Nivel de salida (DIN 45004B): 116dB (VHF) / 116dB (UHF) / 119dB (SAT). Con alimentación 12Vdc conmutable en entrada UHF y alimentación LNB 13Vdc. Clase A.
Un producto de EK
Descubra la serie EK