EK - Medidor de campo profesional DVBT/T2 - S/S2- C Dolby DD+
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
240003
Ref.Sonepar
297832
EAN
8436548996543
Medidor de campo profesional DVB-T/T2, DVB-S/S2 (También multisteam) y DVB-C para señales SD y HD (MPEG2, MPEG4, HEVC) con pantalla de 7". Espectro de alta resolución 51-1000 / 950-2150 MHz. Todas las medidas en pantalla: Potencia, MER, BER (Canal y Viterbi), Paquetes erróneos y Margen de Ruido. Diagrama constelación SAT/TER/Cable. Funciones avanzadas: Espectrograma, Max hold, Medición Lte1, Lte2, Grabación fichero .ts, Captura de pantalla, Atenuador automático de entrada de alta precisión, SatCR, DCSS, LNB Banda C, Banda Ku, DiSEqC 1.0, 1.1, 2.0, Identificador de satélites, Detector de paquetes erróneos, medición precisa de la tensión y consumo de corriente en la entrada, potencia relativa WiFi 2,4 GHz,... Navegación en modo programa o modo frecuencia. Batería de alta duración (~6h), 1,65Kg de peso y dimensiones 270x190x60mm. Decodificación de audio EAC3. Incluye segunda correa de transporte y llave USB para almacenamiento de capturas.
Un producto de EK
Descubra la serie EK


