EK - Micro amplificador toma 1 IN G:2x18/106-108dBuV LTE2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
111010
Ref.Sonepar
750641
EAN
8436548997274
Amplificador de apartamento. 1 entrada (47-694MHz). 2 salidas. G: Salida 1: 22dB/Salida 2: 18dB. Nivel de salida (DIN 45004B): S1 106dB?V/S2 102dB?V. Regulación en pasos de 5dB. Enchufable en toma TV
Un producto de EK
Descubra la serie EK