EK - Micro central MAD 382 L2 2 IN:TER/SAT.-1dB/31-38dB 120dBV LTE2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170006
Ref.Sonepar
750637
EAN
8436548996055
Micro central amplificadora 2 entradas: TER (47- 694MHz) / SAT (950-2200MHz). G: -1dB (TER) / 31dB (950MHz) / 38dB (2150MHz). Nivel de salida (DIN 45004B/ IMD -35dB): 120dB. Alimentación LNB 13Vdc. Clase A.
Un producto de EK
Descubra la serie EK