Fin de vida

ELEMATIC - 560L230R PIL.MULTILED D.22,5 MM 230V RJ

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
ELEMATIC - 560L230R PIL.MULTILED D.22,5 MM 230V RJ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

560L230R

Ref.Sonepar

935575

EAN

8430892195775

Piloto MULTI-LED fijación 22,5mm 230V rojo es una pieza de fijación por tuerca de 22,5mm de diámetro, conexión por bornes. Este piloto de color rojo cuenta con una tensión de empleo de 230V. Así, el producto se enmarca dentro de la gama SISTS. SEÑALIZ. CONEX, línea que ofrece una variedad de pilotos de señalización, columnas modulares, conectores industriales y repartidores para carril para hacer frente a las particularidades de cada aplicación. Además la pieza está disponible en diferente color y tensión de trabajo.

Un producto de ELEMATIC

Descubra la serie ELEMATIC