ELEMATIC - CJ.MOD.AC.MONOF.25A.DIF.30MA.+PSTC40-II - ACM25SDA

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
ELEMATIC - CJ.MOD.AC.MONOF.25A.DIF.30MA.+PSTC40-II

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ACM25SDA

Ref.Sonepar

1098975

EAN

8430892303415

Caja modular de conexión equipada con protección automático, diferencial y sobretensiones. Interruptor automático bipolar 25A curva C poder de corte 6kA - UNE-EN 60898-1. Interruptor diferencial bipolar tipo A sensibilidad 30mA para corrientes alternas con componentes de contínua, protegido contra disparos intempestivos 0,25kA, UNE-EN 61008-1. Protector de sobretensiones Clase II In 20kA Imax 40kA Up 1,5kV UNE-EN 61643-11 con protección fusible asociada. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08). Dimensiones de 231x238x118mm

Un producto de ELEMATIC

Descubra la serie ELEMATIC