ELEMATIC - FUS.CRISTAL 5X20 1A CLASE F 80F1 - 80F1

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
ELEMATIC - FUS.CRISTAL 5X20 1A CLASE F 80F1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

80F1

Ref.Sonepar

985953

EAN

8430892153867

Cartucho fusible miniatura de cristal en tamaño 5x20 y curva de fusón rápida F para corriente nominal de 1A. Diseñado para la protección de sobrecargas en equipos electrónicos y aparatos de uso doméstico. Valor asignado de tensión de 250V y capacidad de corte de 35A. El cuerpo del fusible esta fabricado en tubo de vidrio y contactos de latón niquelado.

Un producto de ELEMATIC

Descubra la serie ELEMATIC