ELEMATIC - FUSIBLE NH00C 100A 66920100 - 66920100

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
ELEMATIC - FUSIBLE NH00C 100A 66920100

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

66920100

Ref.Sonepar

957758

EAN

8499214022243

Fusible de cuchilla NH de dimensiones compactas tamaño 000 corriente nominal de 100A con curva de protección clase gG. Adecuado para la protección de líneas o equipos para tensiones hasta 500V ofrece una elevada selectividad en la protección contra la sobrecarga y una capacidad de ruptúra de 120kA en la protección contra el cortocircuito. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos y a la presión. Contactos en cobre con baño de plata y con forma especial para una fácil introducción en la base fusible. Indicador central de fusión para una rápida visualización del estado del fusible, muelle explusor del indicador en acero inoxidable revierte en mayor fiabilidad al evitar problemas de corrosión y envejecimiento.

Un producto de ELEMATIC

Descubra la serie ELEMATIC