ELEMATIC - HERRAMIENTA PRENSA MANUAL SEC.0,5-10 - K507

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
ELEMATIC - HERRAMIENTA PRENSA MANUAL SEC.0,5-10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

K507

Ref.Sonepar

1085592

EAN

4012078590471

Prensaterminales manual con matrices intercambiables de alta capacidad de prensado, cambio fácil y ágil de las matrices mediante pasador, empuñadura de diseño ergonómico en materiales suaves y antideslizantes, hueco dentro de la empuñadura para en almacenamiento de las matrices, suministro con matrices AE501 para prensado de punteras con rango de secciones de 0,14mm2 a 10mm2, AE5071 para prensado de conectores aislados con rango de secciones de0,5mm2 a 6 mm2 y Q501 para prensado de terminales desnudos sin soldadura con rango de secciones de 0,5mm2 a 10mm2, herramienta de 220mm de longitud y 0,635 Kg de peso.

Un producto de ELEMATIC

Descubra la serie ELEMATIC