ELEMATIC - PERFORADORA HIDRAULICA PORTATIL - 015PUM80

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
ELEMATIC - PERFORADORA HIDRAULICA PORTATIL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

015PUM80

Ref.Sonepar

1184645

EAN

8430892332262

Punzonadora hidráulica manual para realizar orificios a través de material plástico, de fibra de vidrio, de aluminio, acero suave y acero inoxidable (en función de tipo de troquel) , fuerza de corte 80 kN, capacidad de punzonado circular con diámetro máximo de 64 mm para st37, capacidad de punzonado cuadrado de hasta 68 x 68 mm para st37, se suministra la herramienta con, espigas, espaciadores y caja de plástico para su transporte.

Un producto de ELEMATIC

Descubra la serie ELEMATIC