ELEMATIC - PROTECTOR SOBRETENSION PERMANENTE PSP3

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
ELEMATIC - PROTECTOR SOBRETENSION PERMANENTE PSP3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PSP3

Ref.Sonepar

1087224

EAN

8430892131773

Protector de sobretensiones permanentes, provocada por aumento de tensión en la red por encima del 10% del valor nominal durante un período de tiempo indeterminado, alimentación 400V AC 50Hz III+N, tensión nominal entre fases 230V AC 50Hz, tensión límite de 255 a 265V AC con 3 segundos de retardo y 265V AC 50Hz con 0,8 segundos de retardo, relé auxiliar libre de potencial normalmente cerrado con cambio de posición al sobrepasar el límite de tensión, indicador led intermitente indicando sobretensión por fase, salida 24V DC para conexión de sirena o zumbador, opción test para la verificación del correcto funcionamiento, 2 módulo de ancho y montaje en carril DIN.

Un producto de ELEMATIC

Descubra la serie ELEMATIC