ELEMATIC - RELE ALTERNATIVO 3 BOMBAS 220V AR03 GAVE

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
ELEMATIC - RELE ALTERNATIVO 3 BOMBAS 220V AR03 GAVE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AR03

Ref.Sonepar

1080648

EAN

8430892107433

Relé de alternancia AR03 para 3 bombas con simultaneidad. Conmuta alternativamente tres salidas (grupos de bombas, compresores, etc) a cada impulso de señal externa (P1), con posibilidad de mantener dos (P1+P2) o las tres salidas (P1+P2+P3) activas al mismo tiempo mediante la activación de las respectivas señales de entrada. Alimentación 230 V AC. Montaje sobre carril DIN. Ancho 2 módulos (35 mm). Consumo 2 VA. Poder de corte contactos salida 8 A/250 V AC cos?=1. LEDs indicadores del estado de los relés. Tiempo mínimo de conmutación 0,5 s.

Un producto de ELEMATIC

Descubra la serie ELEMATIC