ELEMATIC - SET CONECTORES ALLEN 6MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tratamiento de superficie - Otros
Tope de aceite/barra central - no
Con aislamiento - no
Número de tornillos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
012ZSVW6
Ref.Sonepar
206046
EAN
4022589026789
Tratamiento de superficie:
Otros
Tope de aceite/barra central:
no
Con aislamiento:
no
Número de tornillos:
2
Conjunto conector tornillo con llave allen 6mm es una pieza que asegura la fijación, aislamiento y protección del cable en aplicaciones industriales. Este conjunto cuenta con una sección nominal de 6mm². Así, la pieza se enmarca dentro de la gama SISTEMAS DE CABLEADO, línea que ofrece productos específicos que se adaptan a las características particulares de cada instalación manteniendo el requisito de la máxima seguridad. Además el conjunto está disponible en varias medidas.
Un producto de ELEMATIC
Descubra la serie ELEMATIC


