ELOFIT - ACC.TRANSIC.D.75X2.1/2" 3 PZA.TERM.RTO

Italsan, S.L.
CopiarCopiar
ELOFIT - ACC.TRANSIC.D.75X2.1/2" 3 PZA.TERM.RTO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ERPAG 75

Ref.Sonepar

1008688

EAN

8022207114672

Racor de transición de tres piezas PE100, con terminal recto roscado hembra, de 75mm - 2.1/2" de medida. Es un accesorio de transición SDR11, con una presión nominal de 16bar. El accesorio es de polietileno, de color negro, con la rosca hembra en hierro fundido. Forma parte de la gama de accesorios de transición del sistema Elofit. Este sistema de tubería ELOFIT - NADIR es un sistema de tubería y accesorios electrosoldables e inyectados en polietileno de alta densidad PE100. Elofit se fabrica para aplicaciones a presión de suministro y tratamiento de agua (potable, salobre, agua de mar y residuales) y recuperación de fluidos químicos e hidrocarburos, con temperaturas entre -40ºC y 40ºC. El sistema está certificado conforme la norma UNE-EN ISO 12201.

Un producto de ELOFIT

Descubra la serie ELOFIT