ELOFIT - BRIDA ACERO REVEST.PP 110X100 - E7166PP

Italsan, S.L.
CopiarCopiar
ELOFIT - BRIDA ACERO REVEST.PP 110X100

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

E7166PP

Ref.Sonepar

280330

EAN

9999903411833

Brida de acero galvanizado con revestimiento de polipropileno, para tuberías de polietileno de 110mm de diámetro. Esta brida, que cumple con la norma DIN 2576, es apta para una presión nominal de 10-16bar. Forma parte de la gama de portabridas y bridas del sistema Elofit. Este sistema de tubería ELOFIT - NADIR es un sistema de tubería y accesorios electrosoldables e inyectados en polietileno de alta densidad PE100. Elofit se fabrica para aplicaciones a presión de suministro y tratamiento de agua (potable, salobre, agua de mar y residuales) y recuperación de fluidos químicos e hidrocarburos, con temperaturas entre -40ºC y 40ºC. El sistema está certificado conforme la norma UNE-EN ISO 12201.

Un producto de ELOFIT

Descubra la serie ELOFIT