ELOFIT - BRIDA ACERO REVEST.PP 160X150 - E7169PP

Italsan, S.L.
CopiarCopiar
ELOFIT - BRIDA ACERO REVEST.PP 160X150

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

E7169PP

Ref.Sonepar

280327

EAN

8499161288624

Brida de acero galvanizado con revestimiento de polipropileno, para tuberías de polietileno de 160mm de diámetro. Esta brida, que cumple con la norma DIN 2576, es apta para una presión nominal de 10-16bar. Forma parte de la gama de portabridas y bridas del sistema Elofit. Este sistema de tubería ELOFIT - NADIR es un sistema de tubería y accesorios electrosoldables e inyectados en polietileno de alta densidad PE100. Elofit se fabrica para aplicaciones a presión de suministro y tratamiento de agua (potable, salobre, agua de mar y residuales) y recuperación de fluidos químicos e hidrocarburos, con temperaturas entre -40ºC y 40ºC. El sistema está certificado conforme la norma UNE-EN ISO 12201.

Un producto de ELOFIT

Descubra la serie ELOFIT