ELOFIT - BRIDA LOCA D.200-225 PN16 ACERO ZINCADO

Italsan, S.L.
CopiarCopiar
ELOFIT - BRIDA LOCA D.200-225 PN16 ACERO ZINCADO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

E7171/16A

Ref.Sonepar

638523

EAN

8499161083977

Brida loca de acero galvanizado para tuberías de polietileno de 200mm de diámetro. Esta brida, con 12 agujeros y tornillo M20, es apta para una presión nominal de 16bar y cumple con la norma DIN 2502. Forma parte de la gama de portabridas y bridas del sistema Elofit. Este sistema de tubería ELOFIT - NADIR es un sistema de tubería y accesorios electrosoldables e inyectados en polietileno de alta densidad PE100. Elofit se fabrica para aplicaciones a presión de suministro y tratamiento de agua (potable, salobre, agua de mar y residuales) y recuperación de fluidos químicos e hidrocarburos, con temperaturas entre -40ºC y 40ºC. El sistema está certificado conforme la norma UNE-EN ISO 12201.

Un producto de ELOFIT

Descubra la serie ELOFIT