ELOFIT - BRIDA LOCA D.63 PN10-16 ALUMINIO - E7163

Italsan, S.L.
CopiarCopiar
ELOFIT - BRIDA LOCA D.63 PN10-16 ALUMINIO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

E7163

Ref.Sonepar

285666

EAN

8499094207129

Brida loca de aluminio para tuberías de PEAD de 63mm de diámetro. Esta brida, con 4 agujeros, es apta para una presión nominal de 16bar. Para conexión a válvula de 50mm - 2". La brida cumple con las normas DIN 2642 y UNI 2223. Forma parte de la gama de portabridas y bridas del sistema Elofit. Este sistema de tubería ELOFIT - NADIR es un sistema de tubería y accesorios electrosoldables e inyectados en polietileno de alta densidad PE100. Elofit se fabrica para aplicaciones a presión de suministro y tratamiento de agua (potable, salobre, agua de mar y residuales) y recuperación de fluidos químicos e hidrocarburos, con temperaturas entre -40ºC y 40ºC. El sistema está certificado conforme la norma UNE-EN ISO 12201.

Un producto de ELOFIT

Descubra la serie ELOFIT