ELOFIT - COLLAR DERIV.ELECTROSOLD.200-32 CINTA - ECOL20032

Italsan, S.L.
CopiarCopiar
ELOFIT - COLLAR DERIV.ELECTROSOLD.200-32 CINTA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ECOL20032

Ref.Sonepar

603801

EAN

8022207107056

Collar de derivación electrosoldable con cinta PE100, de 200-32mm de diámetro. Este collar con cinta es SDR11, con una presión nominal de 16bar. Con collarín interior en material plástico. Es un accesorio electrosoldable, con unión mediante electrofusión, que forma parte del sistema Elofit. Este sistema de tubería ELOFIT - NADIR es un sistema de tubería y accesorios electrosoldables e inyectados en polietileno de alta densidad PE100. Elofit se fabrica para aplicaciones a presión de suministro y tratamiento de agua (potable, salobre, agua de mar y residuales) y recuperación de fluidos químicos e hidrocarburos, con temperaturas entre -40ºC y 40ºC. El sistema está certificado conforme la norma UNE-EN ISO 12201.

Un producto de ELOFIT

Descubra la serie ELOFIT