ELOFIT - COLLAR DERIVACION ROSCA H-90X2 - ECOLF090

Italsan, S.L.
CopiarCopiar
ELOFIT - COLLAR DERIVACION ROSCA H-90X2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ECOLF090

Ref.Sonepar

859863

EAN

8499212626269

Collar de derivación con rosca hembra PE100, de 90 x 2" de medida. Este collar de derivación, fabricado en polietileno y con la rosca hembra de latón, está compuesto de un racor de latón 63x2” soldado a un collarín con interior en plástico rígido. El collar es SDR11, con una presión nominal de 16bar. Es un accesorio electrosoldable, con unión mediante electrofusión, que forma parte del sistema Elofit. Este sistema de tubería ELOFIT - NADIR es un sistema de tubería y accesorios electrosoldables e inyectados en polietileno de alta densidad PE100. Elofit se fabrica para aplicaciones a presión de suministro y tratamiento de agua (potable, salobre, agua de mar y residuales) y recuperación de fluidos químicos e hidrocarburos, con temperaturas entre -40ºC y 40ºC. El sistema está certificado conforme la norma UNE-EN ISO 12201.

Un producto de ELOFIT

Descubra la serie ELOFIT