ELOFIT - COLLAR TOMA EN CARGA C/DERIV.D.63-25 - EPRES06325

Italsan, S.L.
CopiarCopiar
ELOFIT - COLLAR TOMA EN CARGA C/DERIV.D.63-25

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EPRES06325

Ref.Sonepar

813400

EAN

8022207103157

Collar electrosoldable de toma en carga PE100, de 63-25mm de diámetro. Este collar es SDR11, con una presión nominal de 16bar. Con collarín interior en material plástico. Es un accesorio electrosoldable, con unión mediante electrofusión, que forma parte del sistema Elofit. Este sistema de tubería ELOFIT - NADIR es un sistema de tubería y accesorios electrosoldables e inyectados en polietileno de alta densidad PE100. Elofit se fabrica para aplicaciones a presión de suministro y tratamiento de agua (potable, salobre, agua de mar y residuales) y recuperación de fluidos químicos e hidrocarburos, con temperaturas entre -40ºC y 40ºC. El sistema está certificado conforme la norma UNE-EN ISO 12201.

Un producto de ELOFIT

Descubra la serie ELOFIT