ELOFIT - RACOR CON TUERCA DIÁMETRO 25X1" PE/LATÓN - EBD 251

Italsan, S.L.
CopiarCopiar
ELOFIT - RACOR CON TUERCA DIÁMETRO 25X1" PE/LATÓN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EBD 251

Ref.Sonepar

1006456

EAN

8022207114153

Racor loco con tuerca PE100, de 25mm - 1" de medida. Es un accesorio de transición SDR11, con una presión nominal de 16bar. El racor es de polietileno, de color negro, con la tuerca de latón. La junta elástica es apta sólo para agua. Forma parte de la gama de accesorios de transición del sistema Elofit. Este sistema de tubería ELOFIT - NADIR es un sistema de tubería y accesorios electrosoldables e inyectados en polietileno de alta densidad PE100. Elofit se fabrica para aplicaciones a presión de suministro y tratamiento de agua (potable, salobre, agua de mar y residuales) y recuperación de fluidos químicos e hidrocarburos, con temperaturas entre -40ºC y 40ºC. El sistema está certificado conforme la norma UNE-EN ISO 12201.

Un producto de ELOFIT

Descubra la serie ELOFIT