ELOFIT - RACOR M D.90X3" LATON

Italsan, S.L.
CopiarCopiar
ELOFIT - RACOR M D.90X3" LATON

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ERFM 903

Ref.Sonepar

245906

EAN

8022207113613

Racor con terminal recto roscado macho PE100, de 90mm - 3" de medida. Es un accesorio de transición SDR11, con una presión nominal de 16bar. El racor es de polietileno, de color negro, con la rosca macho en latón. Forma parte de la gama de accesorios de transición del sistema Elofit. Este sistema de tubería ELOFIT - NADIR es un sistema de tubería y accesorios electrosoldables e inyectados en polietileno de alta densidad PE100. Elofit se fabrica para aplicaciones a presión de suministro y tratamiento de agua (potable, salobre, agua de mar y residuales) y recuperación de fluidos químicos e hidrocarburos, con temperaturas entre -40ºC y 40ºC. El sistema está certificado conforme la norma UNE-EN ISO 12201.

Un producto de ELOFIT

Descubra la serie ELOFIT