ELOFIT - TUBO PE ELOFIT NADIR 75x6,8 (BARRA 4m)

Italsan, S.L.
CopiarCopiar
ELOFIT - TUBO PE ELOFIT NADIR 75x6,8 (BARRA 4m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TNAD7516B4

Ref.Sonepar

603899

EAN

9999903273233

Tubería de polietileno ELOFIT NADIR PE100, de 75mm de diámetro, con un espesor de 6,8mm. La tubería en polietileno de alta densidad es SDR11, con una presión nominal de 16bar. Este sistema de tubería ELOFIT - NADIR es un sistema de tubería y accesorios electrosoldables e inyectados en polietileno de alta densidad PE100. Elofit se fabrica para aplicaciones a presión de suministro y tratamiento de agua (potable, salobre, agua de mar y residuales) y recuperación de fluidos químicos e hidrocarburos, con temperaturas entre -40ºC y 40ºC. La tubería ELOFIT cumple con los requisitos de las normativas EN 12201 e ISO 4427 para la distribución de fluidos a presión, en particular, para el transporte de agua para el consumo humano. También cumple con la norma EN ISO 15494 de sistemas de canalización en materiales plásticos para el transporte de fluidos en aplicaciones industriales. Es suministrada en barras de 4 metros.

Un producto de ELOFIT

Descubra la serie ELOFIT