ELPRESS - Comprobador de enchufes KPS-CC800 - KPSCC800CBINT

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación de tensión - LED

  • Indicación de dirección de la rotación del campo - no

  • Comprobador de continuidad - no

  • Indicación de fase un polo - sí

  • Detección de tensión sin contactos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KPSCC800CBINT

Ref.Sonepar

823089

EAN

8435394747392

Indicación de tensión:

LED

Indicación de dirección de la rotación del campo:

no

Comprobador de continuidad:

no

Indicación de fase un polo:

sí

Detección de tensión sin contactos:

no

Soporte de datos:

no

Iluminación punto de medición:

no

Entrada de corriente:

De objeto de prueba (sin batería)

Categoría de circuito de medición:

CAT II

El KPS CC800 es un comprobador de cableado de enchufe diseñado para detectar diversas situaciones de cableado, como el cableado correcto, la falta de conexión a tierra, la inversión de fase/tierra, la inversión de fase/neutro y la falta de neutro. Equipado con indicadores acústicos y LED, esta herramienta proporciona una indicación fiable y fácil de entender del estado del cableado. Con una clasificación CAT II 230V, el KPS CC800 es una opción segura y eficiente para probar enchufes eléctricos. Además, el modelo KPS-CC810US incluye una prueba de botón GFCI para mayor comodidad y versatilidad. Ya sea que sea un electricista profesional o un entusiasta de bricolaje, el KPS CC800 es una excelente herramienta para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de los enchufes eléctricos.

Un producto de ELPRESS

Descubra la serie ELPRESS