ELPRESS - Detector de tensión KPS-DT220

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de prueba - 2 polos

  • Indicación de tensión - LED

  • Intervalo de medición de tensión - 12...400 V

  • Indicación de dirección de la rotación del campo - no

  • Comprobador de continuidad - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KPSDT220CBINT

Ref.Sonepar

964482

EAN

8435394747286

Tipo de prueba:

2 polos

Indicación de tensión:

LED

Intervalo de medición de tensión:

12...400 V

Indicación de dirección de la rotación del campo:

no

Comprobador de continuidad:

no

Indicación de fase un polo:

no

Detección de tensión sin contactos:

no

Soporte de datos:

no

Iluminación punto de medición:

no

Entrada de corriente:

De objeto de prueba (sin batería)

Categoría de circuito de medición:

CAT III

El Detector de Voltaje KPS DT220 es un dispositivo confiable y eficiente diseñado para detectar tensión en una variedad de entornos. Viene con una serie de características que lo hacen fácil de usar y efectivo en su función. Una de las características clave es la función de prueba RCD, que permite realizar pruebas rápidas y sencillas de los dispositivos de corriente residual. El dispositivo tiene un tiempo máximo de funcionamiento de 30 segundos y un tiempo de recuperación de 10 minutos, asegurando que sea seguro y eficiente de usar. Tiene un rango de temperatura de operación de -10~55?/14~131?, lo que lo hace adecuado para su uso en una amplia variedad de condiciones. El dispositivo también tiene una humedad relativa de menos del 80% y un límite de altitud de menos de 2000 m.

Un producto de ELPRESS

Descubra la serie ELPRESS