ELT - Arrancador AVS 1000 independiente superposición sodio 1000W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3210211
Ref.Sonepar
59479
EAN
8499010210790
Arrancador para lámparas de vapor de sodio A.P. y halogenuros métalicos AVS1000/AH1000. Arrancador independiente. Sistema superposición de impulsos. Utilización universal hasta 12A. Envolvente aislante autoextinguible con espiga metálica M-8. Bornes de conexion de poliamida 0,75 ÷ 2,5 mm2. Encapsulado en resina de poliuretano.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT