ELT - Arrancador HID AH 1000 1000W 220-240V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3210212
Ref.Sonepar
226471
EAN
8435110480046
Arrancador para lámparas de vapor de sodio A.P. y halogenuros metálicos. Arrancador independiente. Sistema superposición de impulsos. Utilización universal hasta 12A. Envolvente aislante autoextinguible con espiga metálica M-8. Bornes de conexion de poliamida 0,75 ÷ 2,5 mm2. Encapsulado en resina de poliuretano.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT