ELT - Arrancador HID AVS 2000/380 2000W 380-400V - 3210241

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Arrancador HID AVS 2000/380 2000W 380-400V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3210241

Ref.Sonepar

101260

EAN

8499010208391

Arrancador para lámparas de halogenuros metálicos AVS 2000 380-400V 50-60Hz. Arrancador independiente. Sistema superposición de impulsos. Utilización universal hasta 12A. Envolvente aislante autoextinguible con espiga metálica M-8. Bornes de conexión de poliamida 0,75 ÷ 2,5 mm2. Encapsulado en resina de poliuretano.