Fin de vida

ELT - Balasto BE 150MH-7-C2 150W 220-240V 50-60Hz

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Balasto BE 150MH-7-C2 150W 220-240V 50-60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Para tipo de lámpara HM - sí

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9314026

Ref.Sonepar

200800

EAN

8435110498164

Para tipo de lámpara HM:

sí

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

El balasto BE 150MH-7-C2 de la marca ELT es un dispositivo de alta eficiencia diseñado para operar con una tensión de 220-240V y una frecuencia de 50-60Hz. Con una potencia nominal de 150W, este balasto es ideal para instalaciones que requieren un control preciso de la iluminación. La robustez de su construcción garantiza una larga vida útil y un rendimiento constante, lo que lo convierte en una opción confiable para los profesionales de la instalación y la construcción. Este balasto de ELT es fácil de instalar y su diseño compacto permite su uso en espacios reducidos. Su funcionamiento eficiente asegura un consumo energético óptimo, contribuyendo a la sostenibilidad de sus proyectos.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT