Fin de vida

ELT - BALASTO BE 170-MH-2 70W HALOGENURO METALICO/TAPA

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - BALASTO BE 170-MH-2 70W HALOGENURO METALICO/TAPA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Para tipo de lámpara HM -

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9313110

Ref.Sonepar

87630

EAN

8499011962926

Para tipo de lámpara HM:

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Balasto electrónico para lámparas de halogenuros metálicos con cubre bornas. Potencia estabilizada en la lámpara. Elimina las desviaciones de color debido a las variaciones de la tensión de red y minimiza éstas cuando son debidas al envejecimiento de la lámpara o a las tolerancias naturales en ellas. Alta calidad de luz, totalmente libre de fl icker. Pérdidas propias reducidas. Alto factor de potencia. Encendido controlado de la lámpara. Tiempo corto de estabilización de la lámpara. Muy baja frecuencia de operación (75Hz) Protecciones y seguridades: Protección térmica. Impulsos de sobretensión en red. El cubre bornes protege de contactos con los bornes de conexión. Incorpora sistema antitracción de los cables de conexión.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT