ELT - Balasto electrónico FLUO BE-213-TC-5-C2 220/240V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9621190
Ref.Sonepar
181593
EAN
8435110486284
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Balasto electrónico para 1 o 2 lámparas compactas con cubre-bornas. Clase II y uso Independiente IP20 BE-218-TC-5-C2. Encendido con precalentamiento de cátodos para una larga vida de la lámpara, sin destellos ni parpadeos. Efecto estroboscópico corregido. Tensión permitida: AC/DC 198-264V. Bornes de entrada y salida de conexión rápida. Sección del conductor circular: 0,5-1,5 mm2 . El borne de tierra del aparato es solamente funcional. Protección contra inversión de polaridad.Instalación como emergencia según norma VDE 0108. Funcionamiento en alta frecuencia. Alta eficiencia energética. Potencia total constante y flujo luminoso estabilizado. Conexión de equipos en serie.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT


