ELT - Balasto electrónico FLUO BE-218-4-UN 1/2x18W T8

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Balasto electrónico FLUO BE-218-4-UN 1/2x18W T8

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Electrónico

  • Para tipo de lámpara T26 -

  • Apto para potencia de lámpara - 36...36 W

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9621011

Ref.Sonepar

242175

EAN

8435110473154

Modelo:

Electrónico

Para tipo de lámpara T26:

Apto para potencia de lámpara:

36...36 W

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Balasto electrónico para 1/2 lámparas fluorescentes T8. Tensión universal 110-240V 18W 600mm 15W 450mm. Balasto a incorporar Clase I. Encendido con precalentamiento de cátodos para una larga vida de la lámpara, sin destellos, ni parpadeos. Potencia total constante y flujo luminoso estabilizado. Funcionamiento en alta frecuencia . Alta eficiencia energética. Efecto etroboscópico corregido. Permite el uso en luminarias de Clase I y Clase II sinapantallamiento a tierra de las lámparas. Tensión permitida AC/DC: 99-264V. Soporta 2 horas a 350V (A/C). Conectores de conexión rápida con muelle de fijación. Sección de conexión rápida con muelle de fijación. Sección del conductor circular: 0,50-1,5 mm2 . Protección contra inversión de polaridad. Disponible bajo pedido con bornes para cableado automático de luminarias sistema (ALF).

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT