ELT - Balasto electrónico FLUO BE136-2 1x36W T8/TCL/T5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo para diferentes potencias - sí
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9610111
Ref.Sonepar
70766
EAN
8435110444772
Modelo para diferentes potencias:
sí
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Balastos electrónicos para 1 o 2 lámparas fluorescentes T8/TC-L/T5 tecnología multipotencia. Los balastos BE 236-2 y BE 258-2 pueden ser conectados a una o dos lámparas (ver esquema). Balasto a incorporar Clase I. Encendido con precalentamiento de cátodos para una larga vida de la lámpara, sin destellos, ni parpadeos. Utilizable en luminarias de Clase I y Clase II sin apantallamiento a tierra de las lámparas. Soporta 2 horas a 350V (A/C). Conductor circular: 0,5-1,5 mm2. Disponible bajo pedido con bornes para cableado automático de luminarias sistema (ALF).
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT


