ELT - Balasto electrónico FLUO BE236-3 1/2x18/36W T8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9621020
Ref.Sonepar
315604
EAN
8435110472591
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Balasto electrónico para 1 o 2 lámparas fluorescentes T8 BE-236-3 220-240V. Balasto a incorporar Clase I. Encendido con precalentamiento de cátodos para una larga vida de la lámpara, sin destellos ni parpadeos. Efecto estroboscópico corregido. Potencia constante en lámpara frente a variaciones de la tensión de red. Detención de lámpara agotada y efecto rectificador. Permite el uso en luminarias de Clase I y Clase II sin apantallamiento a tierra de las lámparas. Soporta 2 horas a 350v (A/C). Tensión permitida: AC: 198 - 264V, DC: 150 - 270V. Conectores de conexión rápida con muelle de fijación. Sección del conductor circular 0,5...1,5 mm2. Protección contra inversión de polaridad. Disponible bajo pedido con bornes para cableado automático de luminarias sistema (ALF).
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT


