ELT - Balasto electrónico FLUO BE236-4UN 1/2x18/36W T8 - 9621021
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9621021
Ref.Sonepar
216919
EAN
8435110472546
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Balasto electrónico para 1/2 lámparas fluorescentes T8. Tensión universal 110-240V 36W 1200mm 18W 600mm. Balasto a incorporar Clase I. Encendido con precalentamiento de cátodos para una larga vida de la lámpara, sin destellos, ni parpadeos. Potencia total constante y flujo luminoso estabilizado. Funcionamiento en alta frecuencia . Alta eficiencia energética. Efecto etroboscópico corregido. Permite el uso en luminarias de Clase I y Clase II sinapantallamiento a tierra de las lámparas. Tensión permitida AC/DC: 99-264V. Soporta 2 horas a 350V (A/C). Conectores de conexión rápida con muelle de fijación. Sección de conexión rápida con muelle de fijación. Sección del conductor circular: 0,50-1,5 mm2 . Protección contra inversión de polaridad. Disponible bajo pedido con bornes para cableado automático de luminarias sistema (ALF).


