ELT - Balasto FLUO BE-414-T5-2 220-240V T5-HE - 9640005
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9640005
Ref.Sonepar
145876
EAN
8435110472461
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Balasto electrónico BE-T5-2 220-240V 50-60Hz para 3/4 lámparas fluorescentes 14W T5-HE. Balasto a incorporar Clase I. Encendido con precalentamiento de cátodos para una larga vida de la lámpara, sin destellos, ni parpadeos. Potencia total constante y flujo luminoso estabilizado. Funcionamiento en alta frecuencia. Alta eficiencia energética. Efecto estroboscópico corregido. Permite el uso en luminarias de Clase I y Clase II sin apantallamiento a tierra de las lámparas. Conectores de conexión rápida con muelle de fijación. Soporta 2 horas a 350V (A/C). Sección del conductor circular: 0,5-1,5 mm2 .


