ELT - Balasto FLUO BE 418-2 220-240V - 9640011
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Para tipo de lámpara HM - sí
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9640011
Ref.Sonepar
113932
EAN
8435110450759
Para tipo de lámpara HM:
sí
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Balasto electrónico para 3 o 4 lámparas fluorescentes de 18w T8/TC-L. Balasto a incorporar Clase I. Encendido con precalentamiento de cátodos para una larga vida de la lámpara, sin destellos, ni parpadeos. Permite el uso en luminarias de Clase I y Clase II sin pantallamiento a tierra de las lámparas. Soporta 2 horas a 350V (A/C). Conductor circular: 0,5-1,5 mm2. Disponible bajo pedido con bornes para cableado automático de luminarias sistema sistema (ALF).
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT


