ELT - Balasto FLUO BE 436-2 220-240V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9640008
Ref.Sonepar
106898
EAN
8435110444789
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Balastos electrónicos para 3 o 4 lámparas fluorescentes T8/TC-L/T5. Los balastos BE 436-2 pueden ser conectados a tres o cuatro lámparas (ver esquema). Balasto a incorporar Clase I. Encendido con precalentamiento de cátodos para una larga vida de la lámpara, sin destellos, ni parpadeos. Permite el uso en luminarias de Clase I y Clase II sin apantallamiento a tierra de las lámparas. Soporta 2 horas a 350V (A/C). Sección del conductor circular: 0,5-1,5 mm2 . Disponible bajo pedido con bornes para cableado automático de luminarias sistema (ALF).
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT


