ELT - Balasto iBE 50-MH 50W 220-240V 50-60Hz

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Balasto iBE 50-MH 50W 220-240V 50-60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Para tipo de lámpara HM -

  • Apto para potencia de lámpara - 50...50 W

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9314032

Ref.Sonepar

242373

EAN

8435110498003

Para tipo de lámpara HM:

Apto para potencia de lámpara:

50...50 W

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

El balasto iBE 50-MH 50W 220-240V 50-60Hz de la marca ELT es un componente esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este producto, diseñado para regular la corriente eléctrica en circuitos de iluminación, destaca por su tensión de 220-240V y una potencia nominal de 50W. Su frecuencia de operación oscila entre 50 y 60Hz, lo que garantiza un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo. El balasto ELT iBE 50-MH es compatible con una amplia gama de luminarias, lo que lo convierte en una opción versátil para diferentes proyectos de instalación. Su diseño robusto y compacto facilita su instalación y garantiza una larga vida útil. Con ELT, los profesionales pueden confiar en un rendimiento constante y una eficiencia energética superior.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT