ELT - Condensador HID 12 µf ± 5% 250V - 9900017
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad - 12 µF
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9900017
Ref.Sonepar
81661
EAN
8499011978804
Capacidad:
12 µF
Condensador para correción del factor de potencia HID 12uF 5% 250V. Condensadores autorregenerados fabricados con dieléctrico de polipropileno metalizado, incorporan resistencia de descarga. Envolvente cilíndrica metálica(-400V) o plástica autoextinguible (-250V). Encapsulado en resina de poliuretano a partir de 250V. Conexiones con hilo rígido de cobre de 0,75 o 1mm2, según capacidades.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT


