ELT - Condensador HID 13 µf ± 5% 250V

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Condensador HID 13 µf ± 5% 250V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad - 13 µF

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9900018

Ref.Sonepar

45846

EAN

8435110449579

Capacidad:

13 µF

Condensador para correción del factor de potencia HID 13uF 5% 250V. Condensadores autorregenerados fabricados con dieléctrico de polipropileno metalizado, incorporan resistencia de descarga. Envolvente cilíndrica metálica(-400V) o plástica autoextinguible (-250V). Encapsulado en resina de poliuretano a partir de 250V. Conexiones con hilo rígido de cobre de 0,75 o 1mm2, según capacidades.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT