ELT - Condensador HID 30uf fijación esparrago metálico M8 440V - 9901250
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad - 30 µF
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9901250
Ref.Sonepar
182802
EAN
8435110469249
Capacidad:
30 µF
Condensador para correción del factor de potencia HID 30uF 5% 440V. Condensadores autorregenerados fabricados con dieléctrico de polipropileno metalizado, incorporan resistencia de descarga. Envolvente cilíndrica metálica(-400V) o plástica autoextinguible (-250V). Encapsulado en resina de poliuretano a partir de 250V. Conexiones con hilo rígido de cobre de 0,75 o 1mm2, según capacidades.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT


