ELT - Controlador LED SPU-DIM-C01 para pulsador estándar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9955901
Ref.Sonepar
248237
EAN
8435110500751
Controlador LED PUSH SYSTEM SPU-DIM-C01, para pulsadores standard y/o mando a distancia. Tensiones de entrada y salida 12-24-36V, tipo de regulación PWM, intensidad máxima de salida 1x8A, potencia máxima de salida 96V, 192V, 288V. Control a través de pulsador estándar y/o mecánico RF. El controlador SPU-DIM-C01 permite controlar la iluminación de una tira LED monocolor desde un pulsador estándar de cualquier fabricante. Pueden controlarse las tiras LED manteniendo la misma familia de mecanismos que en el resto de la instalación en la que se integre. También puede controlarse con los mecanismos RF SPU. Son mecanismos sin cables de instalación muy sencilla, pegar o atornillar y que funcionan con pila de 3 años de duración. Permite controlar los LEDs fijando el mecanismo en cualquier superficie. El controlador puede ser gobernado por varios pulsadores (ver esquema de conexión) y hasta 8 mecanismos RF SPU a la vez. Puede funcionar con los dos sistemas de control de manera simultánea (pulsador conectado por cable y mecanismos RF) o sólo con uno de ellos.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT


