ELT - Decodificador DALI DAL-MULTI-C01

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Decodificador DALI DAL-MULTI-C01

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9955917

Ref.Sonepar

335919

EAN

8435110500836

Decodificador DALI DAL-MULTI-C01, 4 direcciones DALI, 4 canales. Tensiones de entrada y salida 12-24-36Vdc, tipo de regulación PWM, intensidad máxima de salida 4chx5A, potencia máxima de salida, 240W (4x60), 480W (4x120), 720W (4x180). Tipo tira LED DIM, TW, RGB, RGBW, control a través de DALI. Permite la regulación de tiras LED desde cualquier sistema de control basado en protocolo DALI. Sólo necesita conexión al bus DALI y asignar al controlador la dirección DALI desde la que se hará el control de las tiras. Control de cualquier tipo de tira LED: monocolor, TW, RGB y RGBW desde un sistema de control DALI. Incluye pantalla y botones para ver y asignar fácilmente la dirección DALI y seleccionar tipo de tira conectada. El mismo modelo es válido para los 4 tipos de tira: 1 canal, para tiras LED monocolor. Cada canal de salida tiene una capacidad de 5A. 2 canales, tiras LED TW (Blanco Dinámico). 2 terminales son para blanco frío y otros dos para cálido. 5A por canal. 3 canales, tiras LED RGB . 1 terminal para cada canal: R, G, B 5A por canal. 4 canales, tiras LED RGBW. 1 terminal para cada canal: R, G, B, W 5A por canal. 0-100% rango de regulación según curva logaritmica.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT