ELT - Decodificador DALI DAL-MULTI-C02 - 9955921

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Decodificador DALI DAL-MULTI-C02

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9955921

Ref.Sonepar

226247

EAN

8435110500614

Decodificador DALI DAL-MULTI-C02, 1 dirección DALI, 4 canales. Tensiones de entrada y salida 12-24-36Vdc, tipo de regulación PWM, intensidad máxima de salida 4chx5A, potencia máxima de salida, 240W (4x60), 480W (4x120), 720W (4x180). Tipo tira LED DIM, control a través de DALI. Permite la regulación de tiras LED desde cualquier sistema de control basado en protocolo DALI. Sólo necesita conexión al bus DALI y asignar al controlador la dirección DALI desde la que se hará el control de las tiras. Control de tiras LED: monocolor. Incluye pantalla y botones para ver y asignar fácilmente la dirección DALI. El mismo modelo es válido para pilotar de 1 a 4 canales de forma síncrona. Cada canal de salida tiene una capacidad de 5A. 0-100% rango de regulación según curva logaritmica.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT