ELT - Decodificador DMX512 DMX-MULTI-C01

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Decodificador DMX512 DMX-MULTI-C01

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9955919

Ref.Sonepar

441970

EAN

Decodificador DMX512 DMX-MULTI-C01, tensiones de entrada y salida 12-24V, tipo de regulación PWM, intensidad máxima de salida RGB 3CH x 4A / W 1CH x 12A, potencia máxima de salida, RGB 3CH x 48W / W 1 CH x 144W, RGB 3CH x 96W / W 1 CH x 288W. Tipo tira RGBW, control a través de DMX. Incluye pantalla y botones para ver y asignar fácilmente la dirección DMX. Tres tipos de puertos de entrada y salida DMX: Puerto XLR-3R (Incluye conectores IN/OUT), RJ45, bloque de conexiones para cable estándar. Funciona en modo maestro o modo esclavo. Funciones disponibles en modo maestro con: 8 secuencias de cambio de color diferentes. 8 colores fijos. Regulación manual 0-100% de cada canal R G B W que permite seleccionar cualquier color.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT