ELT - EDEC G23-20-B - 9955467

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - EDEC G23-20-B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9955467

Ref.Sonepar

1010002

EAN

8499214842346

Perfil aluminio eDEC G23-20-B para tiras led negro 2m. G23: Perfil de aluminio estandar con 23 mm de sección que puede utilizarse para construir luminarias en cualquier medida. Fijación directa: Atornillado sobre superficie. Suspendido: Mediante accesorio opcional puede suspenderse del techo. Longitud estándar: 2000 mm. Para otras longitudes se pueden realizar cortes a medida. eDEC DI-175-20: Inserción lateral. eDEC DI-175C-20: Inserción frontal "Clic".

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT