ELT - Equipo alimentación LED DLC 190/700-D-DALI 45/90W - 9918147

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Equipo alimentación LED DLC 190/700-D-DALI 45/90W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9918147

Ref.Sonepar

483457

EAN

8435110484815

Equipo DALI regulable de alimentación de corriente constante para módulos de LED DLC-D 220-240V 50-60Hz 45…90W 700mA. Equipos IP20. Control de regulación mediante interfaz DALI. Rango de regulación de 3… 100%. Regulación a la salida por PWM. Control de regulación mediante Touch Dim. Función corridor. Equipo a incorporar. Clase I. Longitud máxima de los cables del secundario: 2 m. Modo ecológico de standby: consumo 0,4W. Bajo factor de distorsión armónica (THD) a máxima carga 8%. Alto factor de potencia. Protección térmica dinámica. Protección contra sobrecarga. Protección contra cortocircuitos. Protección en circuito abierto. Soporta 2 horas a 350V (AC). Tensión permitida AC/DC: 198-264V. Conectores de conexión rápida con muelle de fijación. Sección conductor 0,5 - 1,5 mm2. Vida útil a máxima ta permitida: 50.000h (tasa de fallo max. 0,2% por 1000h). Rizado de corriente de salida 2%.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT